Tornillos de apoyo
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
Tornillos
Tornillos de apoyo
07111
07111.080.060
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
Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero Sin revestimiento 012.9 (M8)10X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
012.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
60 mm
Clase
012.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
b
13
d-D
M8
dk (max.)
16.27
ds
10
ds(nom.)
10
k (max.)
7
L (mm)
60
P
1.25
s
5
Tolerancia del agujero f9 (máx.)
9.987
Tolerancia del agujero f9 (mín.)
9.951
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
ISO
≈7379
Números de artículo
Artículo No.
07111.080.060
EAN
8715492065933
UBB
951351660729
UNSPSC
31161605
Descargar información adicional