text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero Sin revestimiento 012.9 (M8)10X100


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 012.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 100 mm
Clase 012.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
    • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
    • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

b 13
d-D M8
dk (max.) 16.27
ds 10
ds(nom.) 10
k (max.) 7
L (mm) 100
P 1.25
s 5
Tolerancia del agujero f9 (máx.) 9.987
Tolerancia del agujero f9 (mín.) 9.951

Estándares

BS ≈4168-7
ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M

Números de artículo

Artículo No. 07111.080.100
EAN 8715492065971
UBB 953351746946
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.