Meest voorkomende Onderdelen
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
Tornillos
Tornillos de apoyo
07111
07111.100.040
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
Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero Sin revestimiento 012.9 (M10)12X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
012.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
40 mm
Clase
012.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
b
16
d-D
M10
dk (max.)
18.27
ds
12
ds(nom.)
12
k (max.)
9
L (mm)
40
P
1.5
s
6
Tolerancia del agujero f9 (máx.)
11.984
Tolerancia del agujero f9 (mín.)
11.941
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
Números de artículo
Artículo No.
07111.100.040
EAN
8715492066053
UBB
951351661487
UNSPSC
31161605
Descargar información adicional