text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero Sin revestimiento 012.9 (M6)8X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 012.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 20 mm
Clase 012.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
    • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
    • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

b 11
d-D M6
dk (max.) 13.27
ds 8
ds(nom.) 8
k (max.) 5.5
L (mm) 20
P 1
s 4
Tolerancia del agujero f9 (máx.) 7.987
Tolerancia del agujero f9 (mín.) 7.951

Estándares

ISO ≈7379
BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M

Números de artículo

Artículo No. 07111.060.020
EAN 8715492065735
UBB 951351659598
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.