text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero inoxidable (Inox) A2 (M5)6X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 16 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

b 9.5
d-D M5
dk (max.) 10.22
ds 6
ds(nom.) 6
k (max.) 4.5
L (mm) 16
P 0.8
s 3
Tolerancia del agujero f9 (máx.) 5.99
Tolerancia del agujero f9 (mín.) 5.96

Estándares

ISO ≈7379
BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M

Números de artículo

Artículo No. 51044.050.016
EAN 8715492261809
UBB 952351502408
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.