text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero inoxidable (Inox) A2 (M16)20X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 60 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

b 22
d-D M16
dk (max.) 30.33
ds 20
ds(nom.) 20
k (max.) 14
L (mm) 60
P 2
s 10
Tolerancia del agujero f9 (máx.) 19.98
Tolerancia del agujero f9 (mín.) 19.928

Estándares

BS ≈4168-7
ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M

Números de artículo

Artículo No. 51044.160.060
EAN 8715492262202
UBB 952351882818
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.