Tornillos de apoyo
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
Tornillos
Tornillos de apoyo
51044
51044.120.040
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
Tornillo de apoyo con hexágono interior f9 ISO ≈7379 Acero inoxidable (Inox) A2 (M12)16X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
40 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
b
18
d-D
M12
dk (max.)
24.33
ds
16
ds(nom.)
16
k (max.)
11
L (mm)
40
P
1.75
s
8
Tolerancia del agujero f9 (máx.)
15.984
Tolerancia del agujero f9 (mín.)
15.941
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
Números de artículo
Artículo No.
51044.120.040
EAN
8715492262127
UBB
952351503646
UNSPSC
31161605
Descargar información adicional