Tornillos
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
Tornillos
Tornillos cabeza cilíndrica moleteada
51828
51828.030.010
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
Tornillo con ranura DIN 464 Sz Acero inoxidable (Inox) A1 M3X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
9
d-D
M3
dk
12
ds
6
Rosca total C ≤
10
h
7.5
k
2.5
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
465
Números de artículo
Artículo No.
51828.030.010
EAN
8715492310842
UBB
952351277845
UNSPSC
31161500