Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01098
01098.080.030
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
Tornillo cabeza reducida hexagonal con punta DIN 561 Acero Sin revestimiento 22H M8X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1.25
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
30 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
dp (max.)
5.5
k
6
L (mm)
30
P
1.25
s
10
z2 (min.)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
561
NF
E25-133
Números de artículo
Artículo No.
01098.080.030
EAN
8715492022639
UBB
952351213246
UNSPSC
31161620