Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01098
01098.060.012
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
Tornillo cabeza reducida hexagonal con punta DIN 561 Acero Sin revestimiento 22H M6X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
12 mm
Threaded pitch (P)
1
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
dp (max.)
4
k
5
L (mm)
12
P
1
s
8
z2 (min.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
561
NF
E25-133
Números de artículo
Artículo No.
01098.060.012
EAN
8715492022554
UBB
952351212412
UNSPSC
31161620