01098
01098.160.080
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
Tornillo cabeza reducida hexagonal con punta DIN 561 Acero Sin revestimiento 22H M16X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
2
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
80 mm
Threaded pitch (P)
2
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M16
dp (max.)
12
k
11
L (mm)
80
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
561
NF
E25-133
Números de artículo
Artículo No.
01098.160.080
EAN
8715492022868
UBB
952351215639
UNSPSC
31161620