text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza reducida hexagonal con punta DIN 561 Acero Sin revestimiento 22H M16X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 2
Clase 22H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 70 mm
Threaded pitch (P) 2
Clase 22H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M16
dp (max.) 12
k 11
L (mm) 70
P 2
s 19
z2 (min.) 8

Estándares

NF E25-133
DIN 561

Números de artículo

Artículo No. 01098.160.070
EAN 8715492022851
UBB 952351215555
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.