text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza reducida hexagonal con punta DIN 561 Acero Sin revestimiento 22H M10X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1.5
Clase 22H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 50 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Clase 22H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M10
dp (max.) 7
k 7
L (mm) 50
P 1.5
s 13
z2 (min.) 5

Estándares

DIN 561
NF E25-133

Números de artículo

Artículo No. 01098.100.050
EAN 8715492022721
UBB 952351214152
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.