Tornillos cabeza oval
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
Tornillos cabeza oval
07150
07150.080.010
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
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero Sin revestimiento 010.9 M8X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
010.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
10 mm
Clase
010.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
d-D
M8
dk (max.)
14
Rosca total C ≤
35
k (max.)
4.4
L (mm)
10
P
1.25
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
Números de artículo
Artículo No.
07150.080.010
EAN
8715492069030
UBB
950351439241
UNSPSC
31161518