text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A4 M3X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 50 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

d-D M3
dk (max.) 5.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.65
L (mm) 50
P 0.5
s 2

Estándares

ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
ISO 7380-1
NF ≈E25-126

Números de artículo

Artículo No. 55030.030.050
EAN 8715494618465
UBB 500633356786
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.