Nedtrain Oud
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
Tornillos cabeza oval
51030
51030.040.004
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
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A2 M4X4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
4 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
d-D
M4
dk (max.)
7.6
Rosca total C ≤
16
k (max.)
2.2
L (mm)
4
P
0.7
s
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
Números de artículo
Artículo No.
51030.040.004
EAN
8715494607469
UBB
500633133037
UNSPSC
31161518