My Favorites
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
Tornillos cabeza oval
51030
51030.120.055
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
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A2 M12X55
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
55 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
d-D
M12
dk (max.)
21
Rosca total C ≤
50
k (max.)
6.6
L (mm)
55
P
1.75
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
Números de artículo
Artículo No.
51030.120.055
EAN
8715492259516
UBB
953351985031
UNSPSC
31161518