Pomac Automation B.V.
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
Tornillos cabeza oval
55030
55030.120.090
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
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A4 M12X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
90 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
d-D
M12
dk (max.)
21
Rosca total C ≤
50
k (max.)
6.6
L (mm)
90
P
1.75
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
Números de artículo
Artículo No.
55030.120.090
EAN
8715494619103
UBB
500633363121
UNSPSC
31161518