Tornillos cabeza oval
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
Tornillos cabeza oval
51030
51030.060.040
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
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
40 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
d-D
M6
dk (max.)
10.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
3.3
L (mm)
40
P
1
s
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
Números de artículo
Artículo No.
51030.060.040
EAN
8715492259158
UBB
951351542356
UNSPSC
31161518