Pomac Automation B.V.
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
Tornillos cabeza oval
07150
07150.100.090
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
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero Derecha Sin revestimiento 010.9 M10X90
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
07150.100.090
Clase
010.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase
010.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7380-1
Números de artículo
Artículo No.
07150.100.090
EAN
8715492069375
UBB
953351993118
UNSPSC
31161518