text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero Cincado 010.9 M10X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 50 mm
Clase 010.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
    • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
    • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

d-D M10
dk (max.) 17.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 5.5
L (mm) 50
P 1.5
s 6

Estándares

ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
NF ≈E25-126
ISO 7380-1

Números de artículo

Artículo No. 07151.100.050
EAN 8715492070401
UBB 951351898196
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.