FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza oval
55025
55025.040.012
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
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero inoxidable (Inox) A4 M4X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
d-D
M4
dc (max.)
9.4
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
12
P
0.7
s
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7380-2
Números de artículo
Artículo No.
55025.040.012
EAN
8715494561198
UBB
500634450554
UNSPSC
31161518