text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X55


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 55 mm
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 55
P 1
Llave de vaso 30

Estándares

ISO ≈7380-1
ASME ≈B18.3.4M
NF ≈E25-126
BS ≈4168-6

Números de artículo

Artículo No. 51029.060.055
EAN 8715494553414
UBB 500635832859
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.