text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redonda hexalobular ISO ≈7380-1 Acero inoxidable (Inox) A2 M5X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 50 mm
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

d-D M5
dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 50
P 0.8
Llave de vaso 25

Estándares

ISO ≈7380-1
NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6

Números de artículo

Artículo No. 51029.050.050
EAN 8715494552448
UBB 500635831943
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.