text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal rosca Oversized DIN 933 Acero Galvanizado caliente 8.8 M16X50

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 50 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • Los tornillos galvanizados caliente oversized se producen con la clase de tolerancia de rosca 6g antes de la galvanización.
  • Después de la galvanización no será posible hacer una fijación con tuercas estándar o agujeros roscados clase de tolerancia de rosca 6H. Adecuado para tuercas con clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).oversized

Dimensiones

d-D M16
k 10
L (mm) 50
P 2
s 24

Estándares

NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 01430.160.050
EAN 8715492412485
UBB 950351211020
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.