01420
01420.360.160
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
Tornillo cabeza hexagonal rosca Oversized DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M36X160
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M36
Longitud
160 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Los tornillos galvanizados en caliente sobredimensionados se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento.
Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).oversized
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
160
P
4
s
55
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
01420.360.160
EAN
8715494504706
UBB
500621740942
UNSPSC
31161620