text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal rosca Oversized DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M20X200

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 200 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • Los tornillos galvanizados en caliente sobredimensionados se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento.
  • Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).oversized

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 200
P 2.5
s 30

Estándares

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01420.200.200
EAN 8715492411655
UBB 950351971441
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.