text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal rosca Oversized DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M16X180

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 180 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • Los tornillos galvanizados en caliente sobredimensionados se fabrican con una tolerancia de rosca estándar de clase 6g antes del recubrimiento.
  • Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 6H. Las tuercas adecuadas han sido roscadas con la clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).oversized

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 180
P 2
s 24

Estándares

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931

Números de artículo

Artículo No. 01420.160.180
EAN 8715492411426
UBB 950351969486
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.