text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Sem tratamento de superficie 8X70MM


Numéro d'article
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Plain
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diametro 8 mm
Lunghezza 70 mm
Marchio Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 23.6
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico 7318110000

Dimensions

D (mm) 8
k 5.5
L (mm) 70
s 13

Normes

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Numéros d'articles

Numéro d'article 08085.080.070
EAN 8717077261464
UBB 500649308326
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.