Nedtrain Oud
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
08760
08760.100.026
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
Tornillo cabeza hexagonal para equipos de presión ISO 4017 Acero (AD-W7) Sin revestimiento 5.6 M10X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
5.6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero (AD-W7)
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
25 mm
Clase
5.6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero (AD-W7)
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los tornillos para equipos a presión:
Destinado a ser utilizado en equipos a presión, aparatos a vapor, equipos y conexiones de brida a temperaturas de -10 ° C hasta + 300 ° C.
De acuerdo con los requisitos AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13
Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir un certificado EN 10204 3.1 marcando los tornillos con la clase de propiedad del acero y la marca del fabricante. Este reconocimiento también es aceptado por Lloyd's Register Energy.para equipos de presión
Dimensiones
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
16
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Números de artículo
Artículo No.
08760.100.026
EAN
8715492564320
UBB
955351096800
UNSPSC
31161620