text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal para equipos de presión ISO 4014 Acero (AD-W7) Sin revestimiento 5.6 M24X90


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 5.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero (AD-W7)
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 90 mm
Clase 5.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero (AD-W7)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos para equipos a presión:
  • Destinado a ser utilizado en equipos a presión, aparatos a vapor, equipos y conexiones de brida a temperaturas de -10 ° C hasta + 300 ° C.
  • De acuerdo con los requisitos AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13
  • Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir un certificado EN 10204 3.1 marcando los tornillos con la clase de propiedad del acero y la marca del fabricante. Este reconocimiento también es aceptado por Lloyd's Register Energy.para equipos de presión

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 90
P 3
s 36

Estándares

ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 08750.240.090
EAN 8715492564030
UBB 950351670977
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.