text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal para equipos de presión ISO 4014 Acero (AD-W7) Sin revestimiento 5.6 M16X110


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 5.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero (AD-W7)
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 110 mm
Clase 5.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero (AD-W7)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos para equipos a presión:
  • Destinado a ser utilizado en equipos a presión, aparatos a vapor, equipos y conexiones de brida a temperaturas de -10 ° C hasta + 300 ° C.
  • De acuerdo con los requisitos AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13
  • Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir un certificado EN 10204 3.1 marcando los tornillos con la clase de propiedad del acero y la marca del fabricante. Este reconocimiento también es aceptado por Lloyd's Register Energy.para equipos de presión

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 110
P 2
s 24

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014

Números de artículo

Artículo No. 08750.160.110
EAN 8715492563811
UBB 950351669334
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.