text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 961 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X1,50X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 25 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M16
k 10
L (mm) 25
P 1.5
s 24

Estándares

ISO 8676
NEN 1568
NF E25-151
DIN 961

Números de artículo

Artículo No. 01070.160.025
EAN 8715492021779
UBB 950351136953
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.