Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01070
01070.120.025
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
Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 961 Acero Sin revestimiento 8.8 M12X1,50X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
25 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
25
P
1.5
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
ISO
8676
Números de artículo
Artículo No.
01070.120.025
EAN
8715492021588
UBB
950351135393
UNSPSC
31161620