Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01070
01070.100.020
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
Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 961 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X1,25X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
20 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1.25
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1568
NF
E25-151
DIN
961
ISO
8676
Números de artículo
Artículo No.
01070.100.020
EAN
8715492021496
UBB
950351134636
UNSPSC
31161620