text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 961 Acero Cincado 8.8 M10X1,25X30/S=17


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 28

Dimensiones

d-D M10
k 6.4
L (mm) 30
P 1.25
s 17

Estándares

NEN 1568
DIN 961
NF E25-151
ISO 8676

Números de artículo

Artículo No. 01270.100.030
EAN 8715493860315
UBB 955351430512
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.