Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01060
01060.080.060
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
Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 960 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X1,00X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
60 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
60
P
1
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
ISO
8765
Números de artículo
Artículo No.
01060.080.060
EAN
8715492019554
UBB
950351126715
UNSPSC
31161620