text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 960 Acero Sin revestimiento 8.8 M14X1,50X75


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Longitud 75 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 75
P 1.5
s 22

Estándares

ISO 8765
DIN 960
NEN 1555
NF E25-152

Números de artículo

Artículo No. 01060.140.075
EAN 8715492020055
UBB 950351129370
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.