Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01060
01060.140.100
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
Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 960 Acero Sin revestimiento 8.8 M14X1,50X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Longitud
100 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
100
P
1.5
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
960
NEN
1555
ISO
8765
NF
E25-152
Números de artículo
Artículo No.
01060.140.100
EAN
8715492020093
UBB
950351129784
UNSPSC
31161620