text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal MEF DIN 961 Acero Sin revestimiento 8.8 M18X1,50X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M18
Longitud 50 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica extra fina

Dimensiones

d-D M18
k 11.5
L (mm) 50
P 1.5
s 27

Estándares

NEN 1568
DIN 961
ISO 8676
NF E25-151

Números de artículo

Artículo No. 01071.180.050
EAN 8715492022332
UBB 950351139197
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.