Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01071
01071.100.035
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
Tornillo cabeza hexagonal MEF DIN 961 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X1,00X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
35 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica extra fina
Dimensiones
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
ISO
8676
Números de artículo
Artículo No.
01071.100.035
EAN
8715492022059
UBB
950351138108
UNSPSC
31161620