text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal MEF DIN 961 Acero Sin revestimiento 10.9 M20X1,50X45


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 45 mm
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica extra fina
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

d-D M20
k 12.5
L (mm) 45
P 1.5
s 30

Estándares

NEN 1568
NF E25-151
DIN 961
ISO 8676

Números de artículo

Artículo No. 04171.200.045
EAN 8715492122513
UBB 953351783980
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.