text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M5X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 8 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M5
k 3.5
L (mm) 8
P 0.8
s 8

Estándares

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 01210.050.008
EAN 8715492029461
UBB 950351062449
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.