text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M5X45


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 45 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M5
k 3.5
L (mm) 45
P 0.8
s 8

Estándares

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 01210.050.045
EAN 8715492029577
UBB 950351063439
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.