01210
01210.180.080
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M18X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M18
Longitud
80 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
80
P
2.5
s
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Números de artículo
Artículo No.
01210.180.080
EAN
8715492031532
UBB
950351078460
UNSPSC
31161620