text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero Dacromet 500 LC Grade A 10.9

Artículo No.
Marca FABORY
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Dacromet 500 LC Grade A

Especificaciones

Marca FABORY
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Dacromet 500 LC Grade A
Rosca Métrica

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.