text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero 25CrMo4+QT (1.7218) Sin revestimiento para equipos de presión

Artículo No.
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico 25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Especificaciones

Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico 25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Aprobado para uso de acuerdo con la PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificado EN 10204 3.1 disponible bajo petición, para lo cual existen costos asociados.para equipos de presión

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.