Tornillos hexagonales
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
23035
23035.120.050
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Acero 25CrMo4+QT (1.7218) Cincado para equipos de presión M12X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Material técnico
25CrMo4+QT (1.7218)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
50 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Material técnico
25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
50
Info
Aprobado para uso de acuerdo con la PED (Pressure Equipment Directive).
Certificado EN 10204 3.1 disponible bajo petición, para lo cual existen costos asociados.para equipos de presión
Codigo SA
7318158290
Dimensiones
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
50
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
23035.120.050
EAN
8717077248434
UBB
500648410214
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando