Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01200
01200.300.200
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M30X200
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M30
Longitud
200 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
200
P
3.5
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01200.300.200
EAN
8715492028136
UBB
950351163676
UNSPSC
31161620