Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01200
01200.200.260
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M20X260
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
260 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
260
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01200.200.260
EAN
8715492027337
UBB
950351157579
UNSPSC
31161620